※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
丸ワッシャー(PPS)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41982893
品番
6×12.5×1.6
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
厚さ(mm)
1.6
外径(Φmm)
12.5
材質
PPS
種類
丸ワッシャー