※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×4×0.5 丸ワッシャー(ポリカーボネート)(小箱) 大阪魂 41983286 2×4×0.5 丸ワッシャー(ポリカーボネート)(小箱) 大阪魂 41983286

丸ワッシャー(ポリカーボネート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5000個) 注文コード 41983286 品番 2×4×0.5
販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
呼び寸法M2 内径d(Φmm)2.1 厚さt(mm)0.5 外径D(Φmm)4 材質ポリカーボネート 種類丸ワッシャー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4541:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする