※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
丸ワッシャー(ポリカーボネート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
内径d(Φmm)
-
注文コード
41983374
品番
2.1×4×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
内径d・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M2.1
内径d(Φmm)
-
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
4
材質
ポリカーボネート
種類
丸ワッシャー