※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 樹脂ナット
六角ナットGE(FRP)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び寸法
M16
注文コード
41984844
品番
M16(24×13)
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ねじの呼び寸法・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M16
材質
FRP
ねじピッチ
2
高さ(mm)
13
ねじの種類
ナット
二面幅(mm)
24
ねじ山種類
メートル並目