※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 樹脂ナット
六角ナット(ポリカーボネート/レッド)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41985343
品番
M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M3
材質
ポリカーボネート
ねじピッチ
0.5
寸法m(mm)
2.4
色
レッド
ねじの種類
ナット
寸法s(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41985343
M3
42181894
M3
六角ナット(ポリカーボネート/レッド)(パック品)
大阪魂
1パック(17個)
¥
689
税込
¥
758
注文コードが変更になりました