※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 樹脂ナット
六角ナット(ポリカーボネート/レッド)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41985352
品番
M4
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M4
材質
ポリカーボネート
ねじピッチ
0.7
寸法m(mm)
3.2
色
レッド
ねじの種類
ナット
寸法s(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目