※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(塩化ビニール)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
41986034
品番
4×10
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
材質
塩化ビニール
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.7
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目