※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41986454
品番
10×32
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
塩化ビニール
長さ(mm)
32
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
寸法H(mm)
8
寸法d(mm)
10
寸法S(mm)
26
寸法e(mm)
7
寸法B(mm)
17
頭部形状
六角
寸法R(mm)
0.2r
ねじ山種類
メートル並目