※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×25 六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱) 大阪魂 41986524 12×25 六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱) 大阪魂 41986524

六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 41986524 品番 12×25
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの呼びM12 材質塩化ビニール 長さ(mm)25 ねじピッチ1.75 種別半ねじ 寸法H(mm)10 寸法d(mm)12 寸法S(mm)21 寸法e(mm)8 寸法B(mm)19 頭部形状六角 寸法R(mm)0.3r ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2446:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする