※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M12
注文コード
41986567
品番
12×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
塩化ビニール
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.75
種別
半ねじ
寸法H(mm)
10
寸法d(mm)
12
寸法S(mm)
30
寸法e(mm)
8
寸法B(mm)
19
頭部形状
六角
寸法R(mm)
0.3r
ねじ山種類
メートル並目