※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
41986673
品番
16×70
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
塩化ビニール
長さ(mm)
70
ねじピッチ
2
種別
半ねじ
寸法H(mm)
13
寸法d(mm)
16
寸法S(mm)
38
寸法e(mm)
10
寸法B(mm)
24
頭部形状
六角
寸法R(mm)
0.4r
ねじ山種類
メートル並目