※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41986777
品番
20×90
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
塩化ビニール
長さ(mm)
90
ねじピッチ
2.5
種別
半ねじ
寸法H(mm)
16
寸法d(mm)
20
寸法S(mm)
46
寸法e(mm)
13
寸法B(mm)
30
頭部形状
六角
寸法R(mm)
0.4r
ねじ山種類
メートル並目