※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(PPS)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41987461
品番
12×20
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
PPS
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.75
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目