※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(ピーク)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41988003
品番
4×20
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
ピーク
長さ(mm)
20
ねじピッチ
0.7
頭部形状
六角
寸法s(mm)
7
寸法k(mm)
2.8
ねじ山種類
メートル並目