※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(ピーク)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41988125
品番
6×25
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
ピーク
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1
頭部形状
六角
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ねじ山種類
メートル並目