※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(ピーク)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41988186
品番
8×10
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
ピーク
長さ(mm)
10
ねじピッチ
1.25
頭部形状
六角
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目