※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(ポリカーボネート 透明)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M5
注文コード
41988475
品番
5×10
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
ポリカーボネート(透明)
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.8
頭部形状
六角
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
3.5
ねじ山種類
メートル並目