※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
41988947
品番
5×35
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
レニー(高強度ナイロン)
長さ(mm)
35
ねじピッチ
0.8
頭部形状
六角
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
3.5
ねじ山種類
メートル並目