※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PVDF)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M8
注文コード
41990252
品番
8×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
PVDF
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1.25
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41990252
8×35
42183407
8×35
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PVDF)
大阪魂
1個
¥
809
税込
¥
890
注文コードが変更になりました