LUMINOUS-PM30R-40P 高輝度蓄光ポイントマーカーシール(白色系LED対応) まつうら工業 41993535 LUMINOUS-PM30R-40P 高輝度蓄光ポイントマーカーシール(白色系LED対応) まつうら工業 41993535 LUMINOUS-PM30R-40P 高輝度蓄光ポイントマーカーシール(白色系LED対応) まつうら工業 41993535 LUMINOUS-PM30R-40P 高輝度蓄光ポイントマーカーシール(白色系LED対応) まつうら工業 41993535

高輝度蓄光ポイントマーカーシール(白色系LED対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(40枚) 注文コード 41993535 品番 LUMINOUS-PM30R-40P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。
室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。
数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。
JIS規格:JCクラス(発光時間約6〜8時間)をクリアしています。
りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。
1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。
緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。
防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。
階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。

テープ幅(mm)30 テープ厚さ(mm)約0.3 基材PETフィルム+蓄光層+ウレタン層+粘着剤+プラセパレーター 粘着剤アクリル系 粘着力29N/25mm 用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に 寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値) 輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス 使用環境50〜200ルクス(オフィス等比較的明るい環境) 使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20〜70℃ 発光時間(時間)約6〜8 再生紙使用マーク適合
注意
※50〜200ルクス(オフィス等比較的明るい環境)でご使用ください。
※用途以外の目的には使用しないでください。
※被着体によって剥がす時に傷ついたり糊が残る場合があるため、事前に確認してからご使用ください。
※塩ビ及び可塑剤を含む下地材では浮きや剥がれが発生するため使用しないでください。
※保管の場合は直射日光を避け、湿度の少ない場所で保管してください。
※凹凸面、ザラザラ面や一般的に接着しにくいフッ素やシリコンには貼りつけできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする