曜日別特売

フラット照明

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
発光色
長さ(mm)29
幅(mm)29
内容量1個注文コード41993614品番TH2-27X27RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,744
販売価格(税別)
38,858

高輝度タイプ

付属品取扱説明書材質拡散板:アクリル、側板:アルミ合金長さ(mm)29幅(mm)29高さ(mm)15質量(g)30 maxタイプ高輝度寸法(幅W×奥行D)(mm)(発光面)27×27適合規格CE、IEC 62471(Exempt)ケーブル長(m)0.3使用温度(℃)0~40消費電力2.3W max入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂照光種別拡散光発光色保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源可視光ピーク波長(nm)635 typ.材質(ベース)アルミ合金コネクタ入力:SMR-03V-B極性1:(+)、2:NC、3:(-)保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状バックライト形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする