付属品取扱説明書
材質拡散板:アクリル、側板:アルミ合金
長さ(mm)29
幅(mm)29
高さ(mm)15
質量(g)30 max
タイプ高輝度
寸法(幅W×奥行D)(mm)(発光面)27×27
適合規格CE、IEC 62471(Exempt)
ケーブル長(m)0.3
使用温度(℃)0〜40
消費電力2.7W max
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、樹脂
照光種別拡散光
発光色青
保存温度(℃)-20〜60
冷却方式自然冷却
光源可視光
ピーク波長(nm)465 typ.
材質(ベース)アルミ合金
コネクタ入力:SMR-03V-B
極性1:(+)、2:NC、3:(-)
保存湿度(%)20〜85RH(結露なきこと)
使用湿度(%RH)20〜85(結露なきこと)
照光形状バックライト形