付属品取扱説明書材質拡散板:アクリル、側板:アルミ合金長さ(mm)63幅(mm)53高さ(mm)15質量(g)60 maxタイプ高輝度寸法(幅W×奥行D)(mm)(発光面)51×51適合規格CE、IEC 62471(Exempt)ケーブル長(m)0.3使用温度(℃)0~40消費電力8.2W max入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂照光種別拡散光発光色青保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源可視光ピーク波長(nm)465 typ.材質(ベース)アルミ合金コネクタ入力:SMR-03V-B極性1:(+)、2:NC、3:(-)保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状バックライト形