付属品取扱説明書材質拡散板:アクリル、側板:アルミ合金長さ(mm)112幅(mm)112高さ(mm)15質量(g)200 maxタイプ高輝度寸法(幅W×奥行D)(mm)(発光面)100×100適合規格CE、IEC 62471(Exempt)ケーブル長(m)0.3使用温度(℃)0~40消費電力25W max入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂照光種別拡散光発光色白保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源可視光材質(ベース)アルミ合金コネクタ入力:SMR-03V-B極性1:(+)、2:NC、3:(-)保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状バックライト形