画像準備中

フラット照明

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41993824 品番 TH2-160X120SW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥365,829
販売価格(税別)
332,572

高輝度タイプ

付属品取扱説明書 材質拡散板:アクリル、側板:アルミ合金 長さ(mm)132 幅(mm)172 高さ(mm)13 質量(g)310 max タイプ高輝度 寸法(幅W×奥行D)(mm)(発光面)160×120 適合規格CE、IEC 62471(Exempt) ケーブル長(m)0.3 使用温度(℃)0〜40 消費電力35W max 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂 照光種別拡散光 発光色 保存温度(℃)-20〜60 冷却方式自然冷却 光源可視光 材質(ベース)アルミ合金 コネクタ入力:SMR-03V-B 極性1:(+)、2:NC、3:(-) 保存湿度(%)20〜85RH(結露なきこと) 使用湿度(%RH)20〜85(結露なきこと) 照光形状バックライト形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする