※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
41994014
品番
4×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
57
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
黄銅
長さ(mm)
35
ねじピッチ
0.7
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41994014
4×35
42186313
4×35
ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/生地)
大阪魂
1パック(3本)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました