色ホワイト系
仕様子機1台
質量(g)親機:約510(受話子機含む。ACアダプター含まず)、受話子機:約150、子機:約127、充電器:約114(ACアダプター部含む)
消費電力(W)親機:約4.1(最大)、約1.7(待受)、子機:約0.7(急速充電時)、約0.4(待機時)
表示親機:カナ1行、子機:カナ2行
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約163×183×82(受話子機含む)、受話子機:(受話子機含む)約50×29×176、子機:約49×26×165、充電器:(本体寸法)約79×70×101
連続使用時間(時間)受話子機:(通話)約5、(待受)約150子機:(通話)約8、(待受)約200
機能音量大ボタン、着信(呼出)音色切替10種類、着信(呼出)音量切替5段階/切、受話音量・送話音量切替:10段階/3段階、スピーカーホン・オンフックダイヤル(子機)、聞いてから応答、あんしんワンタッチ
液晶サイズ親機:3型