ナチュラニ
ナチュラニの 健康器具・機器
ナチュラニの エクササイズ用品
軽いヨガマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41994558
品番
NRー2426
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
本体は非常に軽い素材です・持ち運びに便利なベルト付き。
材質
EVA
厚さ(mm)
6
色
ピンク
質量(g)
約400
寸法(cm)
約173×61×0.6