LITEC (ライテック)
LITEC (ライテック)の 健康器具・機器
LITEC (ライテック)の エクササイズ用品
エクササイズバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41994655
品番
MN137
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
伸縮性に優れた素材で全身のストレッチや筋肉トレ-ニングができます。
色
ブルー
長さ(m)
約1.2
幅(cm)
15
種別
中
仕様
中級者向け