いざという緊急時にも安心 単三電池4本対応 乾電池式モバイルバッテリー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41994935 品番OWL-DBU1-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

万が一の災害時でも市販のアルカリ乾電池でスマホが充電できるモバイルバッテリーです。アルカリ乾電池4本を装着すれば直ちに接続した機器を充電することができます。乾電池4本でスマホを約0.7回分充電可能です。電池を交換して繰り返し充電可能となります。通常のモバイルバッテリーのように放電しないので防災時の持ち出し袋に入れておけば安心です。安心の2年保証です。

定格出力USB Type-A 5V/1A ポート 付属品取扱説明書 兼 保証書(※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください) ホワイト 質量(g)約43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×37×68 対応機種スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothイヤホン、Bluetoothスピーカー 使用電池アルカリ乾電池 単3形 4本(別途ご用意ください) 保証期間2年間 保護機能安全回路搭載(過電流、過電圧、ショート時に自動的に充電をストップし保護します) RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41994935 OWL-DBU1-WH 77191845 OWL-DB4U1-WH 緊急時にも安心 単三電池4本対応 乾電池式モバイルバッテリースイッチ付き OWLTECH(オウルテック) 緊急時にも安心 単三電池4本対応 乾電池式モバイルバッテリースイッチ付き OWLTECH(オウルテック) 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41994935
2021-09-18
用途:
スマートフォンの充電

スマートフォンの機種によって充電ができない場合があります。
故障を疑い交換してもらいましたが、届いた商品でも充電ができません。
その旨商品に明確に記載するべきです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
41994935
2020-04-13
用途:
スマホの充電

単三乾電池4本でスマホ2台充電できる。非常時用に買ったけど役に立ちそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする