13066-01 アンディーハワード マチ無シングルガーメント 平野鞄 41996055 13066-01 アンディーハワード マチ無シングルガーメント 平野鞄 41996055 13066-01 アンディーハワード マチ無シングルガーメント 平野鞄 41996055

アンディーハワード マチ無シングルガーメント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41996055 品番13066-01
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ビジネスシーンの出張スタイルを便利でスマートなものにかえてくれる高性能ガーメントケース。

仕様正面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット、ネクタイ掛け、衣類留めベルト、ハンガー1本入り、三つ折 材質600Dポリエスター 質量(g)約670 寸法(cm)60×46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする