88716-B2210 (88716)クーラーパイプ ダイハツ 41996194

(88716)クーラーパイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41996194 品番88716-B2210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41996194
2024-09-09
用途:
軽自動車のエアコン整備

ダイハツ タント L350S H19年 冷房能力が失われ、コンプレッサーの異音発生も有ったので
コンプレッサー(リビルド)・エキパンとコンデンサー(中華製)と共にこの高圧パイプも
交換。ダイハツ特有の高圧配管に内臓されたフィルターの清掃も考えたが、再分解を
避けたかったので純正新品交換を選択。この部品はMonotaroさんが最も安価であり、純正なので
問題無し。
ACガスは規定量:300±30gの所、少し多めの370g程度を充填。(Monotaroブランドのガス)
走行中は内気循環でベンチレーター出口温度:9〜11℃となり、外気温36℃でも車内は適温。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2022-04-05
シェアする