22316-01 JCハミルトン ディンプル木手ダレス 大 平野鞄 41996308 22316-01 JCハミルトン ディンプル木手ダレス 大 平野鞄 41996308 22316-01 JCハミルトン ディンプル木手ダレス 大 平野鞄 41996308 22316-01 JCハミルトン ディンプル木手ダレス 大 平野鞄 41996308

JCハミルトン ディンプル木手ダレス 大

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41996308 品番22316-01
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ワンタッチ錠前
両端を摘まむだけで開ける事が出来る優れ物。
鞄を持ったまま開閉ができ出し入れに重宝します。

サイズB4 仕様ワンタッチ錠前、肩アテ付ショルダーベルト、底鋲付、正面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット付片ササマチポケット、片ササマチポケット(2ヶ)、ペン差し、ササマチポケット 材質軽量合皮(型押し加工) 質量(g)約1340 タイプ大開きダレス 寸法(cm)42×30×9 材質(取手)木手(天然素材)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする