平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の リュック
JCハミルトン ディンプル木手ダレス 小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41996317
品番
22317-01
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ワンタッチ錠前
両端を摘まむだけで開ける事が出来る優れ物。
鞄を持ったまま開閉ができ出し入れに重宝します。
色
黒
サイズ
B5
仕様
ワンタッチ錠前、肩アテ付ショルダーベルト、底鋲付、正面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット付片ササマチポケット、片ササマチポケット(2ヶ)、ペン差し、ササマチポケット
材質
軽量合皮(型押し加工)
質量(g)
約890
タイプ
大開きダレス
寸法(cm)
30×22×8
材質(取手)
木手(天然素材)