平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の リュック
JCハミルトン ディンプル大割れブリーフ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41996335
品番
22319-01
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
B4
仕様
正背面:アテポケット、本体内部:ファスナーポケット付片ササマチポケット、片ササマチポケット(2ヶ)、ペン差し、ササマチポケット、中仕切付
材質
軽量合皮(型押し加工)
質量(g)
約1040
タイプ
大開
寸法(cm)
40×29×10
材質(取手)
牛革