Simple Cast 子機のみ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41996843 品番PTW-SPCASTTX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ワイヤレスプレゼンテーション「Simple Cast」
ワイヤレスHDMI
信頼性の高いワイヤレスセキュリティを実現
スクリーンショットの保存が可能
プレゼンテーションモード/ビデオモードの2つのモードを搭載

仕様[上部ボタン(映像切替ボタン)]投影開始/一時停止/ペアリング、[側面ボタン]スクリーンショット 質量(g)約95 スイッチ[スライド]VideoMode・ON:ビデオモード(最大遅延1秒)、OFF:プレゼンテーションモード(最大遅延0.2秒) 電源MicroUSBケーブルからの給電、USB3.0など900mA以上の電流が供給可能なUSBポートを使用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×20(※受信機のアンテナ部含まず) 解像度480i/480p/1080i/720p/1080p 保証期間1年 保存湿度範囲5〜93%(※結露無き事) LED[白点灯]電源ON、[赤点滅]映像入力信号エラー、[赤点灯]受信機未接続、[緑点灯]接続準備完了、[青点灯]投影映像送信中 スロットmicroSDカードスロット×1、スクリーンショット保存用、最大128GBまでのmicroSD/SDHC/SDXCカード 動作湿度(%)20〜80(※結露無き事) 保管温度範囲(℃)-20〜60 伝送速度(Mbps)最大300[2T2R] ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n (2.4Ghz 帯) / チャンネル:1 〜 13ch( 自動) 無線セキュリティ:WPA2-PSK(AES128bit) 映像圧縮方式(音声)H.264/MPEG-4 AVC 音声入力3.5mmステレオミニピンジャック×1 音声LPCM(2ch) 動作温度範囲(℃)0〜45 HDMI規格入力用HDMI × 1(HDCP 対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする