HORIBA
HORIBAの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HORIBAの pH計/導電率計/標準液
HORIBAの 本体
卓上型pHメーター
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41997193
品番
F-72S(トレサビリティ書類一式付)
参考基準価格(税別)
¥282,000
販売価格(税込)
¥306,900
販売価格(税別)
¥
279,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
測定範囲(pH)
0.000〜14.000
測定範囲
(イオン)0.00μg/L〜999g/L(mol/L)
検出単位
(pH)0.01/0.001pH 選択可
分解能
(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁
用途
種々サンプルのpH(水質)測定に。
付属品
取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタセット、本体カバー
セット内容
本体+スタンダードToupH電極(9615S-10-D)+pH電極(101-S)
材質
ABS樹脂
幅(mm)
170
高さ(mm)
73
質量(g)
700
奥行(mm)
174
測定項目
pH、酸化還元電位(mV)、イオン
測定方式
(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法
再現性
(pH)±0.005±1digit、(mv)±0.1mv±1digit、(イオン)±0.5%FS±1digit
JIS規格
O型
表示形式
カラー液晶タッチパネル、多言語表示(日・英・中・韓)
測定範囲 ORP
-1999.9〜1999.9mv
計量法・型式
SS111
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※標準付属している電極は、pH測定用です。酸化還元電位(ORP)、イオン、電気伝導率を測定する場合は、別途ご購入ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません