LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41997209 品番F-73S(トレサビリティ書類一式付)
参考基準価格(税別)¥392,000 販売価格(税込) ¥416,900
販売価格(税別)
379,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。
pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。
パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。
1台で2項目を同時測定・表示。
より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応)
電極、標準液が一緒になったお得なセットです。

測定項目pH・ORP・イオン・温度 測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法 表示形式カラー液晶タッチパネル、2画面表示、多言語表示(日・英・中・韓) 測定範囲(pH)0.000〜14.000、(mV)±1999.9mV、(イオン)0.00μg/L〜999g/L(mol/L)、(温度)0.0〜100.0 計量法・型式SS111 JIS規格0型 データメモリ最大2000件 付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、AC アダプタセット、本体カバー セット内容本体 + スタンダードToupH 電極(9615S-10D) + pH 標準液(101-S) 質量(kg)約0.7(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0〜45 電源ACアダプタ 100〜240V(50/60Hz) 消費電力9.8VA 再現性(pH)±0.001pH±1digit、(mV)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5%F.S.±1digit、(温度)±0.1℃±1digit 分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1 アーム寸法(mm)339(垂直時高さ) 入力CH2 検出単位(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする