曜日別特売
IG-320(トレサビリティ書類一式付) グロスチェッカ(光沢計) HORIBA 41997376

グロスチェッカ(光沢計)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード41997376品番IG-320(トレサビリティ書類一式付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥139,500

現場での使いやすさを追求した小型でシンプルなデザイン
片手で操作しやすいようなボタン配置
1ボタン1機能で直感的な操作を実現
平均値演算、測定値ホールド、MAX値保持などの現場での測定に役立つ多彩な機能
ひと目でわかる大型液晶を採用
防塵・防滴構造IP42に適合
記録したデータメモリ(測定値・平均値・記録日時)は、専用ソフトなしでPCに出力可能

測定範囲0~100.0表示範囲0~199.9種別光沢計質量(g)約400測定方式LED(波長880mm)再現性±0.5%F.S.±1digit以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×58×189機能表示ホールド、バッテリーアラーム、オーバーレンジ表示、自動校正、データメモリ内蔵、平均値演算、オートパワーオフ、キー確認音連続使用可能時間15時間以上測定面積12×6mm楕円
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする