画像準備中

ポータブルpHメーターLAQUAact <D-72>

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41997516 品番D-72TW(トレサビリティ書類一式付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥134,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

データメモリ(1000件)
PC接続
GLP・GMP対応プリンタ出力
自動校正・校正周期アラーム機能
5点校正・USA/NIST標準液両方に対応
インターバル測定機能
サンプルIDNo.設定機能
時計機能・オートパワーオフ機能
単4アルカリ乾電池・ニッケル水素乾電池・ACアダプタに対応
防水・防塵構造(IP67に準拠)

測定範囲【mV(ORP)】-2000〜2000mV※範囲外は-2000mV or 2000mVで点滅(表示範囲)、【温度】0〜100(-30〜130)※測定範囲外は点滅(表示範囲) 測定範囲(pH)0.00〜14.00 表示分解能【mV(ORP)】1mV、【温度】0.1℃ セット内容低電気伝導率水・上水用pH電極セット(本体単体+9630-10D+pH標準液粉末セット+専用洗浄液セット 外形寸法(mm)約67(80)×28(42)×170(最厚部) 電源LR03(単4アルカリ)乾電池2本(ニッケル水素充電池使用可)、オプション:ACアダプタ100〜240V(50/60Hz) 本体質量(g)約270(電池含まず) 消費電力(mA)1以下(待機時) 電池寿命(時間)約1000 表示範囲-2.00〜16.00※測定範囲外は点滅 使用温湿度範囲0〜45℃/相対湿度0〜80%(ただし結露なきこと)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※IP67:水深1mで約30分の浸漬でも故障しない防水性能を示します(水中では使用できません)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする