ETC2.0車載器(ストラーダ連動型) CY-ET2010D

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41998539 品番CY-ET2010D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

話題の「ETC2.0」を始めるなら!高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。
新セキュリティ対応 セキュリティ規格変更後も安心して使用可能。
ETC2.0 対応 高速道路での運転支援情報サービス、ETC2.0限定割引、道の駅への一時退出などにより快適なドライブをサポート。
ドライバーや同乗者を傷つけないよう保安基準に準拠した部品形状。
CY-ET2500VD/CY-ET2010Dのご使用には、対応カーナビとの接続が必要です。 ※1接続可能なカーナビの品番は、お近くの販売店またはメーカーホームページ『カーナビ連動対応表(ETC2.0/ETC車載器)』をご確認ください。

タイプアンテナ分離型 横幅(mm)本体106 縦幅(mm)本体19 本体寸法(mm)奥行106 年式2018 音声告知音:カーナビから出力

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41998539 CY-ET2010D 29961533 CY-ET2010D ETC2.0 Panasonic(パナソニック) ETC2.0 Panasonic(パナソニック) 1台 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする