SK-6088A-09 角型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 41998794 SK-6088A-09 角型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 41998794 SK-6088A-09 角型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 41998794 SK-6088A-09 角型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 41998794

角型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用)

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 41998794 品番 SK-6088A-09
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

アルミ角パイプを使用した、スタイリッシュな角型形状の転落防止用窓枠手摺。
窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。
パイプ内部にリブを設けることによって、たわみを抑えている安全設計です。
※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。

用途室内の窓枠 セット内容手摺パイプ(40×20×1.5)1本、取付金具+ブラケット2セット、取付ビス、ブラケット止めネジ、パイプ固定ネジ 材質アルミ ブラック パイプ寸法(mm)L:900、H×W×T:40×20×1.5 パイプ形状リブ付アルミパイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※室内用です。
※セットのみでの販売となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41998898
2021-04-18
用途:
賃貸アパートの窓に転落防止金具取付。
株式会社 マルハチ 様

5階建てで、2階の部屋の窓4ヶ所に取付て、入居者に安心させ、頑丈で大変良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする