曜日別特売
SK-6088A-12 角型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 41998803

 

SK-6088A-12 角型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 41998803
SK-6088A-12 角型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 41998803
SK-6088A-12 角型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 41998803
SK-6088A-12 角型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 41998803

角型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
シルバー
パイプ寸法(mm)L:1200、H×W×T:40×20×1.5
L:1200、H×W×T:40×20×1.5
L:900、H×W×T:40×20×1.5
L:1500、H×W×T:40×20×1.5
L:1800、H×W×T:40×20×1.5
内容量1セット注文コード41998803品番SK-6088A-12
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

アルミ角パイプを使用した、スタイリッシュな角型形状の転落防止用窓枠手摺。
窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。
パイプ内部にリブを設けることによって、たわみを抑えている安全設計です。
※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。

用途室内の窓枠セット内容手摺パイプ(40×20×1.5)1本、取付金具+ブラケット2セット、取付ビス、ブラケット止めネジ、パイプ固定ネジ材質アルミシルバーパイプ寸法(mm)L:1200、H×W×T:40×20×1.5パイプ形状リブ付アルミパイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※室内用です。
※セットのみでの販売となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41998898
2021-04-18
用途: 賃貸アパートの窓に転落防止金具取付。
株式会社 マルハチ

5階建てで、2階の部屋の窓4ヶ所に取付て、入居者に安心させ、頑丈で大変良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする