JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 角型コネクタ
D-subコネクタストレートスルーホール型(プレスコンタクト)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
極数
9極
区分
ソケット
注文コード
42000359
品番
DE-9S-T-N-S1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・区分・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
極数
9極
区分
ソケット
定格電流(A)
5
コネクタ形状
基板側コネクタ
タイプ
プレスコンタクトタイプ
使用温度範囲(℃)
-65to+125,-55to+105,-55to+125
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
芯数
9
コネクタ
ストレートスルーホール
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)