HUS722T1TALA604 HDD Western Digital(ウエスタンデジタル) 42001208

HDD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(TB)1(フォーマット済み)
内容量1個注文コード42001208品番HUS722T1TALA604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ULTRASTARハードディスクドライブは、デスクトップ用ドライブの最大10倍のワークロード率を発揮し、エンタープライズクラスの高い信頼性、電力効率、パフォーマンスを実現する高度なテクノロジーを導入しています。
非常に堅牢なストレージデバイスとして1から設計されたULTRASTARドライブは、あなたのビジネスに最適なソリューションです。
強化されたRVS(RotationalVibrationSafeguard)テクノロジーには、ドライブを監視し、線形振動と回転振動をリアルタイムに補正する最新のエレクトロニクスが導入されているため、従来のデスクトップドライブと比較すると、高振動環境でのパフォーマンスが向上しています。
ULTRASTARドライブでは、デュアルステージアクチュエータヘッドポジショニングシステムにより、高い精度を確保しています。
1段目で大まかな位置決めを行い、2段目で、ピエゾ素子の変位を利用してヘッドの位置決めを高精度に微調整します。

キャッシュメモリ(MB)128耐衝撃性【稼動時(2ms)】65、【非稼働時(2ms)】300稼動音(dB(A))【アイドル】25、【シーク(平均)】28平均消費電力(W)【読み取り/書き込み】8.1、【アイドル】5.9転送速度(MB/sec)(最大)184仕様【AdvancedFormat(AF)】○、【MTBF】2000000、【ビット読み取りあたりの回復不可能な読み取りエラー】1/1014以下質量(kg)0.64(±10%)シリーズULTRASTAR温度範囲(℃)【動作時】5~60、【非動作時】-40~70本体寸法(mm)26.1×147×101.6インターフェースSATA6Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])7200クラス保証期間5年容量(TB)1(フォーマット済み)フォームファクタ3.5inch
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする