玄人志向
玄人志向の PCパーツ
玄人志向の 拡張インターフェース
玄人志向の USBボード
インターフェースカード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42001576
品番
PITAT-USB3.0R/EC54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ノートPCからはみ出ないコンパクトサイズで持ち運びが多い方にもお勧めです。
高消費電力の製品でも安心してお使いいただけます。
付属品
ドライバディスク、マニュアル、給電用USBケーブル
仕様
USB3.0/2.0:2ポート(外部)、PSE:対象外、電波法:対象外
質量(g)
110
本体寸法(mm)
54×74×5
対応OS
Windows XP、Vista、7、8、8.1、10
対応機種
ExpressCard/54搭載PC
保証期間
1年
チップセット
Renesas社製μPD720202搭載
注意
※デザイン・仕様等は予告なく変更される場合があります。