インターフェースカード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42001603 品番USB3.0-EC54-P2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

オリジナル日本語マニュアルが付属したNEXTシリーズ。
メールサポートもついて安心です。
最新のUSB3.0をデスクトップPCに増設するためのインターフェースボードです。
USB3.0は従来のUSB2.0に比べて、約10倍(理論値)の転送速度を実現します。
USB3.0には従来のUSB2.0機器も接続可能です。

付属品ドライバディスク、マニュアル、給電用USBケーブル 仕様USB3.0/2.0:2ポート(外部)、PSE:対象外、電波法:対象外 質量(g)110 本体寸法(mm)54×74×5 対応OSWindows XP、Vista、7、8、8.1、10 対応機種ExpressCard/54搭載PC 保証期間1年 チップセットRenesas社製μPD720202搭載
注意
※デザイン・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする