CFD(シーエフデー)
CFD(シーエフデー)の PCパーツ
CFD(シーエフデー)の メモリ
メモリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42001759
品番
W3N1600PS-8G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール。
仕様
タイミング:CL11-11-11-28、Voltage:1.5V、PSE:対象外、電波法:対象外
容量
8GB
枚数
2
形態
ブリスター
保証期間
永久保証
ピン数(ピン)
240 long-DIMM
容量(GB)
8