CFD(シーエフデー)
CFD(シーエフデー)の PCパーツ
CFD(シーエフデー)の メモリ
メモリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42001777
品番
D4U2400PS-8GC17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール
仕様。
仕様
Clock:2400MHz、Latency:CL17-17-17、Voltage:1.2V、PSE:対象外、電波法:対象外
容量
8GB
種類
DDR4
形態
パッケージ
保証期間
永久保証
ピン数(ピン)
288 long-DIMM
容量(GB)
8
注意
※製品の仕様・付属品などは予告なく変更される場合があります。