商品レビューを投稿する
内容量1個
容量16GB
容量(GB)16×4
仕様Clock:2666 MHz (PC4-21300)、ヒートシンク:Aluminum alloy、Latency:CL16-18-18、XMP準拠:2.0準拠、DIMMタイプ:DR ×8 Unbuffered DIMM、PSE:対象外、電波法:対象外
注文コード42001978
品番BLT4K16G4D26BFT4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
Crucial純正メモリ・フルテスト済み(メジャー)搭載。RGBLEDでパターンと輝度を調整し、ゲームをライトアップします。モジュールごとに8つのゾーンに配した16個のRGBLEDを搭載し、自分だけのデザインでライトバーを3D印刷することも可能です。安心の無期限保証。TacticalTracerRGBDDR4モジュールは、各Tracerモジュールの上端に8つのゾーンに配した16のLEDを搭載しており、システムや他のコンポーネントを色鮮やかにライトアップします。LEDカラーと輝度調整、オン/オフ切り替え、表示パターンの即座切替え、マザーボード付属ソフトウェアによる他のコンポーネントやメモリのライトとの同期が可能です。(※ASUS(R)Aura、MSI(R)MysticLight、Gigabyte(R)AORUSGraphicsEngineなどの一般的なLED制御ソフトウェアに対応予定です)新しいライトバー機能を活用して、あなたの自作システムへのこだわりを表現できます! BallistixM.O.D.(MemoryOverviewDisplay)ユーティリティが提供する詳細システム情報で、いつでもメモリの実行状況を確認できます。M.O.D.ユーティリティは、ハイエンドBallistixモジュール専用として設計され、Microsoft(R)Windows(R)システムで機能する無料のツールです。メモリ速度情報と統合温度センサーからの温度を収集しながらフルスロットルでプレイでき、この情報をパフォーマンス向上に役立てられます。